Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 2-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Artikel-Nr.:
     4502-72P3749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4110502021-000
EAN/GTIN:
     4099891708887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder T411
Serie T411 Steckverbinder
T411-Rundsteckverbinder
T411-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, T4110502021-000, TE Connectivity Standard-Rundsteckverbinder, Draht-zu-Draht, 2 Positionen, abdichtbar, Draht und Kabel, Signal, PBT, D Polarisierungscode.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder t411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.