Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Rundsteckverbinder, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, T411
Artikel-Nr.:
     4502-72P3771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111501031-000
EAN/GTIN:
     4099891709075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder T411
Serie T411 Steckverbinder
T411-Rundsteckverbinder
T411-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, T4111501031-000, TE Connectivity Standard-Rundsteckverbinder, Draht-zu-Draht, 3 Positionen, abdichtbar, Draht und Kabel, Signal, PBT, D-Polarisierungscode, Polyamid 66 GF25.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,82 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.