Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-72P3944
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4152113505-001
EAN/GTIN:
     4099891672614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, T4152113505-001, TE Connectivity Das T4152113505-001 wurde für Anwendungen wie Sensoren, Robotik, Produktionsmaschinen und -anlagen entwickelt, bei denen mit extremen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen zu rechnen ist. Dieses Produkt ist ideal für nicht-industrielle Anwendungen, bei denen kompakte, robuste und zuverlässige Verbindungen erforderlich sind, die den rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Features * IP67 eingestuft: staub- und wasserdicht Anwendungen * Industrielle Kommunikation * Industrielle Automatisierung * Werkzeugmaschinen * Produktion von Halbleitern * Prozesssteuerungssysteme * Elektronikfertigung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 11.000 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 44 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 220 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.