Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 6 m, PUR
Artikel-Nr.:
     4502-72P4031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA751A5501-060
EAN/GTIN:
     4099891673154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, TAA751A5501-060, TE Connectivity Der TAA751A5501-060 bietet eine Lösung für den wachsenden Bedarf an Sensorverbindungen, die die Kommunikation in industriellen Umgebungen sicher und zuverlässig gewährleisten. Dieses Produkt findet auch außerhalb der traditionellen Industrien Anwendung, wo ein kompaktes, zuverlässiges und umweltfreundliches Verbindungssystem erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
6 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,64*
€ 94,7716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,69*
€ 93,6411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,79*
€ 86,6201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.