Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201
Artikel-Nr.:
     4502-72P4244
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     657002150201
EAN/GTIN:
     4099891760861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 2-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657002150201
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
26 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.7 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730613722DEC
ab € 0,93*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
65730513722DEC
ab € 0,85*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657002130101
ab € 1,26*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657002140101
ab € 1,28*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657002130201
ab € 1,00*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657002140201
ab € 0,98*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657600612015
ab € 2,59*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657500516015
ab € 1,91*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657657612030
ab € 4,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
657557516030
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.