Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 50 x 46 x 33 mm, 5.8 bis 3.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 50 x 46 x 33 mm, 5.8 bis 3.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 46 x 33 mm, 5.8 bis 3.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 46 x 33 mm, 5.8 bis 3.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 50 x 46 x 33 mm, 5.8 bis 3.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-73B150
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022470
EAN/GTIN:
     4099889476675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 68. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, ungelocht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strangkühlkörper
Breite:
46 mm
Höhe:
33 mm
Länge:
50 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
5.8 K/W
min. Wärmewiderstand:
3.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10285 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 5k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 11,77*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 8,12*
€ 11,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.