Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H05V-K
>
Artikel
RFI Filter, 50 bis 60 Hz, 2 A, 110/250 VAC, 1.8 mH, H05V-K 0,5, F011-180/000
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-73D100
Hersteller:
EICHHOFF
Herst.-Nr.:
F011-180/000
EAN/GTIN:
4099889077711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 2a
netzentstörfilter
RFI Filter, F011-180/000, EICHHOFF Der F011-180/000 ist ein Funkentstörfilter, der eine Reduzierung der leitungsgebundenen Störstrahlung und eine Erhöhung der Störfestigkeit in elektronischen Geräten und Systemen gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
H05V-K 0,5
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
RFI Filter
Bemessungsspannung:
110/250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1.8 mH
Kapazität X|Y:
X2 120 nF, Y2 24 nF
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.0763 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Filter
,
Entstörfilter
,
Störschutzfilter
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.938,13*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,3813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.166,16*
€ 2.577,7304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.146,72*
€ 2.554,5968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.046,25*
€ 2.435,0375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.987,99*
€ 2.365,7081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.938,13*
€ 2.306,3747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen