Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 100 µH, 2.45 A, 7447221101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 100 µH, 2.45 A, 7447221101
Drossel, radial, 100 µH, 2.45 A, 7447221101
Artikel-Nr.:
     4502-73D1926
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447221101
EAN/GTIN:
     4099889307542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * 2 weitere Pins für hohe mechanische Stabilität * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 3.1 A * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter * Funkentstörung * EMV- und Spannungsversorgungsfilter * DC/DC Konverter * Schaltregler * Spannungswandler * LED-Treiber * Nahfeld-Applikationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Gleichstrom:
2.45 A
Gleichstromwiderstand:
100 mΩ
Höhe:
17 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
11 mm
Messfrequenz:
4 MHz
Sättigungsstrom:
2.75 A
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.0056 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.