Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 3300 µH, 0.43 A, 7447231332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 3300 µH, 0.43 A, 7447231332
Drossel, radial, 3300 µH, 0.43 A, 7447231332
Artikel-Nr.:
     4502-73D1942
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7447231332
EAN/GTIN:
     4099889307702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * 2 weitere Pins für hohe mechanische Stabilität * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 3.1 A * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter * Funkentstörung * EMV- und Spannungsversorgungsfilter * DC/DC Konverter * Schaltregler * Spannungswandler * LED-Treiber * Nahfeld-Applikationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Gleichstrom:
0.43 A
Gleichstromwiderstand:
2.8 Ω
Höhe:
19 mm
Induktivität:
3300 µH
Länge:
11 mm
Messfrequenz:
0.58 MHz
Sättigungsstrom:
0.55 A
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.