Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 10 µH, 4 A, 744732100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 10 µH, 4 A, 744732100
Drossel, radial, 10 µH, 4 A, 744732100
Artikel-Nr.:
     4502-73D1949
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744732100
EAN/GTIN:
     4099889307771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
9.5 mm
Gleichstrom:
4 A
Gleichstromwiderstand:
33 mΩ
Höhe:
8 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
27 MHz
Sättigungsstrom:
4 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.