Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, 744741101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, 744741101
Drossel, radial, 100 µH, 1.1 A, 744741101
Artikel-Nr.:
     4502-73D1958
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744741101
EAN/GTIN:
     4099889307863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Hochaussteuerbares Kernmaterial * Strombelastbarkeit bis 8,5 A * Radiale Induktivität in Tonnenbauform * Kleine Bauform Applikationen * Funkentstörung * NF-Schaltungen, Schaltregler, Spannungswandler * Spannungsversorgungsfilter * EMV-Filter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bedrahtete Induktivität mit Drahtwicklung
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Gleichstrom:
1.1 A
Gleichstromwiderstand:
1 Ω
Höhe:
5.5 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
8.5 mm
Messfrequenz:
9.4 MHz
Sättigungsstrom:
0.9 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.