Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter, RJ45-Stecker auf 2 x RJ45-Buchse, gerade, 100023148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Adapter, RJ45-Stecker auf 2 x RJ45-Buchse, gerade, 100023148
T-Adapter, RJ45-Stecker auf 2 x RJ45-Buchse, gerade, 100023148
Artikel-Nr.:
     4502-73F1332
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023148
EAN/GTIN:
     4018359216740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Adapter, 100023148, TELEGÄRTNE Adapter ISDN/Tel. T-Bus.-Term. Der ISDN-Basisanschluss (NT) wird an den ersten Adapter des Patchfeldes angeschlossen. Dieser T-Adapter ist in der Ausführung T-Bus.-Term. erhältlich. Ausgang für den T-Bus.-Term mit integriertem 100 Ω-Abschlusswiderstand. Mit dem ISDN/Telefon-T-Adapter können strukturierte Verkabelungssysteme (Kat. 5) mit Sterntopologie, die bereits in vielen Büros und Gebäuden installiert sind, für den Aufbau einer ISDN-Bus-Verkabelung genutzt werden. Das Verlegen neuer Kabel für eine ISDN-Anlage ist nicht mehr notwendig. Features * Halogenfrei * Kennzeichnung der Ausgänge mit eingestecktem Telefonsymbol * Schaltbildaufkleber auf der Unterseite
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
2 x RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.03634 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, TAE Kabel, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, rj45 t-adapter, Adapter, Steckverbinderadapter, Telefonadapter, Telefonkupplung, ISDN-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Fernmeldesteckverbinder, ISDN-Steckverbinder, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,49*
€ 9,03*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 9,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 9,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 9,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.