| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73F1776 Herst.-Nr.: PX0711 EAN/GTIN: 4099889826883 |
| | |
|
| | |
| Dichtungskappe, PX0711, BULGIN Dichtungskappe für rückseitig montierte Steckverbinder der Typen PX0848, PX0849 und PX0845. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Buccaneer | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.0069 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serie Buccaneer Steckverbinder, Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, RJ45 Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, USB-Staubschutzkappe, befestigungsmutter, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,60* | € 2,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,68* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,94* | € 5,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,06* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|