Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker, 857-412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennverstärker, 857-412
Trennverstärker, 857-412
Trennverstärker, 857-412
Artikel-Nr.:
     4502-73F2076
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-412
EAN/GTIN:
     4045454471309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Isolationsverstärker
Trennverstärker Typ 857-412. Trennt analoge Spannungssignale im Bereich 0 (2,0) bis 10 V im Eingang auf 0 (2,0) bis 10 V im Ausgang. Typ: 857-412, Trennverstärker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennverstärker
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0492 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, Automation, Messumformer, Messwandler, Signalwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Modul, SPS, Feldbus-Komponente
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,88*
€ 116,75*
€ 5,00*
ab € 103,25*
€ 124,71*
€ 5,95*
ab € 104,34*
€ 125,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,33*
€ 128,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 159,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.