Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 18-30 VDC, 852-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECO Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 18-30 VDC, 852-111
ECO Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 18-30 VDC, 852-111
ECO Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 18-30 VDC, 852-111
Artikel-Nr.:
     4502-73F2100
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-111
EAN/GTIN:
     4045454847593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port
Industrial-ECO-Switch, 852-111, WAGO Der Switch ist ein industrieller Unmanaged-ETHERNET-Switch mit 5 Fast-ETHERNET-Ports für den einfachen Aufbau von kleinen bis mittleren Netzwerken. Die schmale Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Vibrations- und Schockbeständigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen „Plug & Play“-Betrieb und helfen so Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen. Features * 5 ETHERNET‐Ports 10/100 MBit/s Autonegotiation * Diagnose‐LEDs auf der Vorderseite * Unterstützt Auto‐MDI‐/MDI‐X‐Funktionen * Halb‐ oder Vollduplex‐Übertragungsmodus pro Port * Store‐and‐Forward‐Switching‐Methode * Integrierte Address‐Look‐Up‐Tabelle, unterstützt bis zu 2000 absolute MAC‐Adressen * Überspannungsschutz * Datenflusskontrolle, gemäß IEEE 802.3x Flow Control, bei Vollduplexbetrieb * Für Tragschiene 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
ECO Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
18-30 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 63,77*
€ 78,98*
€ 5,00*
ab € 63,79*
€ 79,01*
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 81,31*
3 Tage
37
€ 6,40*
ab € 66,73*
€ 82,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 100,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,3618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.