Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 61500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 61500
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 61500
Artikel-Nr.:
     4502-73F2202
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     615004144021
EAN/GTIN:
     4099889310108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 615004144021
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.