Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74980104400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74980104400
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74980104400
Artikel-Nr.:
     4502-73F2260
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     74980104400
EAN/GTIN:
     4099889319972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
Eigenschaften * Für Standards IEEE 802.3u, IEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at * Optimiertes Gehäusedesign für einen gleichmäßigen Reflow-Luftstrom zu den Pins. * Hohe mechanische Stabilität durch THT Pins * Hochtemperatur LEDs * Power over Ethernet bis 30 Watt * RJ45 für Pin-in-Paste Lötung Applikationen * Für Industrieumgebungen von -40°C bis 85°C * Kompatibel zu Industrial Ethernet Systemen wie EtherCAT oder Profinet * Kompatibel zu den gängigen Ethernet ICs wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom oder Linear Technology * Hubs, Router, Switches, IP Kameras, IoT-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00553 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.