Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74981104400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74981104400
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5e, Lötanschluss, Durchgangsloch, 74981104400
Artikel-Nr.:
     4502-73F2267
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     74981104400
EAN/GTIN:
     4099889330250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Eigenschaften * Für Standards IEEE 802.3u, IEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at * Optimiertes Gehäusedesign für einen gleichmäßigen Reflow-Luftstrom zu den Pins. * Hohe mechanische Stabilität durch THT Pins * Hochtemperatur LEDs * Power over Ethernet bis 30 Watt * RJ45 für Pin-in-Paste Lötung Applikationen * Für Industrieumgebungen von -40°C bis 85°C * Kompatibel zu Industrial Ethernet Systemen wie EtherCAT oder Profinet * Kompatibel zu den gängigen Ethernet ICs wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom oder Linear Technology * Hubs, Router, Switches, IP Kameras, IoT-Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5e
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005788 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 110 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.