Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 10-polig, 10P10C, Lötanschluss, SMD, 7498111001A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 10-polig, 10P10C, Lötanschluss, SMD, 7498111001A
Buchse, RJ45, 10-polig, 10P10C, Lötanschluss, SMD, 7498111001A
Artikel-Nr.:
     4502-73F2268
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7498111001A
EAN/GTIN:
     4099889330267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Eigenschaften * Erhältlich in SMT, THT und THT mit USB * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Verbesserte Common Mode Entstörung (CMRR) durch zusätzliche NiZn-Kerne * Power over Ethernet bis 50 Watt und Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s * RJ45 Stecker mit integriertem Übertrager / Stromkompensierter Drossel Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Broadcom, Marvell * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Montage:
SMD
Polbild:
10P10C
Polzahl:
10-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00563 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.