Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499031120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499031120A
Buchse, RJ45, Cat 5, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499031120A
Artikel-Nr.:
     4502-73F2299
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7499031120A
EAN/GTIN:
     4099889330946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
Eigenschaften * Erhältlich in SMT, THT und THT mit USB * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Verbesserte Common Mode Entstörung (CMRR) durch zusätzliche NiZn-Kerne * Power over Ethernet bis 50 Watt und Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s * RJ45 Stecker mit integriertem Übertrager / Stromkompensierter Drossel Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Broadcom, Marvell * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Durchgangsloch
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01881 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.