Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499110120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499110120A
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 7499110120A
Artikel-Nr.:
     4502-73F2301
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     7499110120A
EAN/GTIN:
     4099889331103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Eigenschaften * Erhältlich in SMT, THT und THT mit USB * Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und kommendem IEEE 802.3bt * Verbesserte Common Mode Entstörung (CMRR) durch zusätzliche NiZn-Kerne * Power over Ethernet bis 50 Watt und Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s * RJ45 Stecker mit integriertem Übertrager / Stromkompensierter Drossel Applikationen * Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C * Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet * Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Broadcom, Marvell * Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 42 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.