Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmo
Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Leiterplattenmo
Artikel-Nr.:
     4502-73F584
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5520258-3
EAN/GTIN:
     4099889823646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Modularsteckverbinder
Standard-Modular-Aufnahmegehäuse Typ TE Connectivity/AMP 0-5520. Für Leiterplattenmontage, von oben steckbar, mit Gehäuseanschlag, Typ 0-5520260-4 ist durch eine seitliche Nut kodiert; Maße B/C: 15, 9/16, 4. Technische Merkmale (Typ, Polzahl des Gehäuses/Kontakte, Maße A/D): 0-5520258-3, 6p/6 K, 16, 0/13, 5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
6P6C
Polzahl:
6-polig
RJ-Variante:
RJ11/RJ12/RJ14/RJ25
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.