Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215875-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215875-1
Buchse, RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215875-1
Artikel-Nr.:
     4502-73F660
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     215875-1
EAN/GTIN:
     4099889823691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Modularsteckverbinder
Standard-Modular-Aufnahmegehäuse Typ TE Connectivity/AMP 0-0215. 4-polig, für Leiterplattenmontage, seitlich steckbar, mit Gehäuseanschlag; verringerte Bauhöhe: 11, 5 mm. Technische Merkmale (Typ, Kontakte): 0-0215875-1, 4 Kontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ22
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.