Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215877-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215877-1
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Leiterplattenmontage, 215877-1
Artikel-Nr.:
     4502-73F670
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     215877-1
EAN/GTIN:
     4099889823721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
Standard-Modular-Aufnahmegehäuse Typ TE Connectivity/AMP 0-0215. 4-polig, für Leiterplattenmontage, seitlich steckbar, mit Gehäuseanschlag; verringerte Bauhöhe: 11, 5 mm. Ausführung 8-polig Typ 0-0215. Technische Merkmale (Typ, Kontakte): 0–0215877–1, 8 Kontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.