Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 21700143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 21700143
PROFINET Switch, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 21700143
Artikel-Nr.:
     4502-73F9007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700143
EAN/GTIN:
     4044778432515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Industrielle Netzwerkswitches für Ethernet basierte Lösungen in der Smart Factory. PROFINET® Switche mit 16 Ports. PROFINET® Conformance Class B. Priorisierung von PROFINET® Telegrammen. Nachbarschaftserkennung LLDP. RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X).
Weitere Informationen:
Ausführung:
PROFINET Switch
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerkabel, industrie switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Profinet Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 860,28*
€ 889,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 861,82*
€ 890,39*
€ 6,90*
ab € 866,88*
€ 902,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,39*
€ 1.059,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,11*
€ 1.056,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,18*
€ 1.046,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,73*
€ 1.034,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,82*
€ 1.025,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.