Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 21700123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 21700123
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 100 Mbit/s, 24 VDC, 21700123
Artikel-Nr.:
     4502-73F9009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700123
EAN/GTIN:
     4044778432454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrielle Netzwerkswitches für Ethernet basierte Lösungen in der Smart Factory. RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X). Packet Buffer Größe: min. 1Mbit. Broadcast storm protection. Redundante Spannungsversorgung: 24 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 80,05*
€ 84,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 84,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.