Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651127
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651127
Ethernet Switch, unmanaged, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651127
Artikel-Nr.:
     4502-73F9084
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651127
EAN/GTIN:
     4016032462842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Netzwerk-Switch, DN-651127, DIGITUS Der industrielle flache Gigabit-Switch wurde für raue Umgebungen entwickelt, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 80 °C kann er auch unter widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Das flache, lüfterlose Gehäuse spart Platz und zusätzliche Energiekosten. Es garantiert ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der industrielle flache Gigabit-Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Gigabit-Konnektivität ist er eine flexible und kostengünstige Lösung für industrielle Umgebungen. Features * 8 x 10/100/1000 Base-TX-Ethernet-Anschlüsse * Automatische Kabelerkennung - Auto MDI/MDI-X Funktion * Unterstützt Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x * Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung * Automatische Erkennung/Anpassung von Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex * Robustes, flaches Metallgehäuse * Ausgezeichneter Schutz gegen Kurzschlüsse * Blitz- und Überspannungsschutz * Lüfterloses Design * Ausgezeichneter Schutz gegen Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitus poe switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 74,41*
€ 92,29*
€ 6,78*
ab € 74,36*
€ 92,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 75,03*
€ 93,35*
€ 4,50*
ab € 76,11*
€ 94,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 122,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.