Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet
Artikel-Nr.:
     4502-73P0017
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P106
EAN/GTIN:
     4260732282327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Kohleschicht-Widerstände, 22P106, QUADRIOS Kohleschicht-Widerstände, 500 mW, ±5 %. Je Wert 50 Stück.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,5 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 20,05*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 20,07*
8 Tage
68
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,48*
€ 27,19*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,73*
€ 41,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.