Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 5%, 0,5W, Kohleschicht, axial bedrahtet, mit
Artikel-Nr.:
     4502-73P0024
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1810P018
EAN/GTIN:
     4260573960804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand
Kohleschicht-Widerstände, 1810P018, QUADRIOS Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder für Hobby, Freizeit und Ausbildung: Mit diesem hochwertigen Widerstandssortiment sind Sie immer gut ausgerüstet. Bedrahtete Kohleschichtwiderstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standardbauteilen in Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Auch für Ausbildungszwecke ist er bestens geeignet und wird häufig in Bildungseinrichtungen eingesetzt. Je Wert 50 Stück.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,5 W
Montage:
THT
Toleranz:
±5 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.414 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 34,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,02*
€ 34,77*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 41,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22P107
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P108
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P109
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P110
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P111
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P112
ab € 1,53*
Sonstiges
Quadrios
22P113
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P114
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P115
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P116
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P117
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P118
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P120
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P121
ab € 1,54*
Sonstiges
Quadrios
22P122
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.