Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY DIP203G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY DIP203G
DISPLAY DIP203G
Artikel-Nr.:
     4502-73S1523
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP203G-4NLED
EAN/GTIN:
     4099879005236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
7-Segment-Anzeige
LCD-Module 4 x 20 Typ EA DIP203. Mit Kontroller SSD1803, kontrastreicher LCD-Supertwist-Anzeige, ASCII Zeichensatz mit 192 bzw. 240 festprogrammierten Zeichen, zusätzlich 8 Zeichen frei programmierbar, Anschluss an 4- oder 8-Bit Datenbus. Zeichenhöhe: 3,75 mm Spannungsversorgung: +2,7 bis +3,45 V Typ: EA DIP203G - 4NLED Farbe (Schrift, Beleuchtung): schwarz, gelb/grün
Weitere Informationen:
Anzeige:
4 x 20 Zeichen
Breite:
66 mm
Dicke:
10.8 mm
Höhe:
26.8 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
LED - gelbgrün
MPU Interface:
8-Bit, SPI
IC Controller/Driver:
SSD1803 kompatibel
Hintergrundfarbe:
grün
Betrachtungsbereich (Breite):
66 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
19 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0236 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.