Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSENLEISTE EAFL20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHSENLEISTE EAFL20
BUCHSENLEISTE EAFL20
Artikel-Nr.:
     4502-73S1580
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA FL-20P
EAN/GTIN:
     4099879006738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
Buchsenleisten für DOGL...und DOGM... 2 Stück werden benötigt, Höhe 4,8 mm. Technische Merkmale: EA FL - 20P, Buchsenleiste 20-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-reihig, 20-polig, RM 2,54 mm
Geeignet für:
LCD
Zubehörart:
Buchsenleiste
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, Displays Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,85*
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.