Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY W162-XLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY W162-XLG
DISPLAY W162-XLG
Artikel-Nr.:
     4502-73S1628
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W162-XLG
EAN/GTIN:
     4099879006639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
OLED-Displays inklusive Kontroller Typ DISPLAY VISIONS EA W082-XLG. Merkmale: Eingang 4- oder 8-BIT Datenbus, 3 Steuerleitungen (R/W, E, RS), 3 integrierte Fonts (8-Bit Modus), ASCII-Zeichensatz und Sonderzeichen im Character-ROM, bis zu 8 Zeichen (ASCII-Code 0...7) können frei definiert werden. Programmierbare Funktionen: Clear Display, Cursor Home, Cursor ON/OFF, Blinking Cursor, Shift Display, Shift Cursor, Read/Write Display Data, etc., Spannungsversorgung: 3,3 bis 5,0 V, Stromverbrauch: 15 bis 50 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Anzeige: 2 Zeilen/8 Zeichen, Zeichenhöhe: 5,5 mm, Modul-Maße: 58 x 32 x 10 mm, Anzeigefläche: 38 x 16 mm. OLED-Displays inklusive Kontroller Typ EA W162-XLG. Anzeige: 2 Zeilen/16 Zeichen, Zeichenhöhe: 5,5 mm, Modul-Maße: 84 x 44 x 10 mm, Anzeigefläche: 66 x 16 mm. Technische Merkmale (Typ, Zeichenfarbe): EA W162-XLG, gelbgrün
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Dicke:
10 mm
Höhe:
44 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Hintergrundbeleuchtung:
ohne
MPU Interface:
8-Bit
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Hintergrundfarbe:
gelb/grün
Betrachtungsbereich (Breite):
66 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
16 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04872 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, LED-Anzeige, LED-Display, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.