Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-DISPLAY EA SER204-92HNLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-DISPLAY EA SER204-92HNLE
LCD-DISPLAY EA SER204-92HNLE
Artikel-Nr.:
     4502-73S2049
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA SER204-92HNLE
EAN/GTIN:
     4099879005601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
DISPLAY VISIONS LCD-DISPLAY EA SER204-92HNLE
Weitere Informationen:
Anzeige:
4 x 20 Zeichen
Breite:
77 mm
Dicke:
25 mm
Höhe:
54 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
gelb/grün
MPU Interface:
RS-232
Hintergrundfarbe:
grün
Betrachtungsbereich (Breite):
77 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
22 mm
Gewicht:
0.0079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Anzeige, LCD-Display, LCD-Module, alphanumeric Display, alphanumerisches Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.