Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, EA EDIPTFT43-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, EA EDIPTFT43-A
TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, EA EDIPTFT43-A
TFT-Display 4,3"/10,9 cm, 480 x 272, EA EDIPTFT43-A
Artikel-Nr.:
     4502-73S2073
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIPTFT43-A
EAN/GTIN:
     4099879007162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
TFT-Grafik-Modul, EA EDIPTFT43-A, DISPLAY VISIONS Die Displays der EA eDIP-Serie sind die weltweit ersten Displays mit integrierter Intelligenz. Neben einer Vielzahl von integrierten Fonts, die pixelgenau verwendet werden können, bieten sie eine ganze Reihe von ausgefeilten Grafikfunktionen. Mit einer Betriebsspannung von 5V sind die Displays sofort betriebsbereit. Sie werden über eine der 3 integrierten Schnittstellen angesteuert: RS-232, SPI oder I²C. Die Displays werden mit Hilfe von Grafikbefehlen in Hochsprache "programmiert". Die aufwendige Programmierung von Zeichensätzen und Grafikroutinen entfällt. Features * Kontrastreiche LCD TFT Anzeige 480x272, DIL * Vollfarbe * LED-Hintergrundbeleuchtung * Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70°C
Weitere Informationen:
Auflösung:
480 x 272
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
107 x 71 x 12 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TFT - Transmissive
Bildschirm-Diagonale:
4,3"/10,9 cm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 277,28*
€ 345,57*
Frei Haus
ab € 288,77*
€ 345,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 452,04*
€ 527,52*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 550,53*
€ 623,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.