Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display mit Touch-Funktion 5"/12,7 cm, 800 x 480, EA UNITFT050-ATC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display mit Touch-Funktion 5"/12,7 cm, 800 x 480, EA UNITFT050-ATC
TFT-Display mit Touch-Funktion 5"/12,7 cm, 800 x 480, EA UNITFT050-ATC
TFT-Display mit Touch-Funktion 5"/12,7 cm, 800 x 480, EA UNITFT050-ATC
TFT-Display mit Touch-Funktion 5"/12,7 cm, 800 x 480, EA UNITFT050-ATC
Artikel-Nr.:
     4502-73S2157
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA UNITFT050-ATC
EAN/GTIN:
     4099879007186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
TFT-Grafik-Modul, EA UNITFT050-ATC, DISPLAY VISIONS Die elektronische Baugruppe EA uniTFT ist ein multifunktionales 5-Zoll TFT HMI. Sie verfügt über eine eingebaute RTC mit Batterie-Backup. Die Darstellung auf dem Display erfolgt auf der Grundlage der vom Benutzer gegebenen Befehle. Jedes Element auf dem Display ist ein unabhängiges Objekt und kann manipuliert werden. Features * 16 digitale E/A on-board und erweiterbar auf bis zu 125 * 4 analoge Eingänge * PWM-Ausgang kann erzeugt werden * MicroSD-Karte für Bilder, Schriften und Makros
Weitere Informationen:
Auflösung:
800 x 480
Ausführung:
TFT-Display mit Touch-Funktion
Gehäusegröße:
124 x 78,5 x 13,8 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TFT - Transmissive
Betrachtungsbereich (Breite):
68.8 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
111.8 mm
Bildschirm-Diagonale:
5"/12,7 cm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 415,48*
€ 516,57*
€ 6,90*
ab € 443,37*
€ 516,59*
Frei Haus
ab € 440,45*
€ 527,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.