Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display mit Touch-Funktion 2"/5,1 cm, 320 x 240, EA UNITFTS020-ATC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Display mit Touch-Funktion 2"/5,1 cm, 320 x 240, EA UNITFTS020-ATC
TFT-Display mit Touch-Funktion 2"/5,1 cm, 320 x 240, EA UNITFTS020-ATC
Artikel-Nr.:
     4502-73S2187
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA UNITFTS020-ATC
EAN/GTIN:
     4099879007209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Grafikanzeige
Miniatur Touchpanel, EA UNITFT020-ATC, EA Miniatur Touchpanel (PCAP) 2,0" TFT mit Grafikfunktionen, Speicher und Touchpanelunterstützung. Programmierbar als Stand-alone mit Ein- und Ausgängen. Mit USB, RS-232, I²C und SPI. Verschieben Sie Objekte auf dem Display, ändern Sie Meßwerte während sie angezeigt werden, vergrößern Sie automatisch wichtige Parameter, blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus. Einfachste Erstellung von Screens über Windows über uniTFTDesigner. Features * Einfachste Erstellung von Screens über Windows über uniTFTDesigner * Programmierbar als Stand-alone * Blenden Sie Bedienelemente sanft ein und aus
Weitere Informationen:
Auflösung:
320 x 240
Ausführung:
TFT-Display mit Touch-Funktion
Gehäusegröße:
10,95 x 65 x 43 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
TFT
Betrachtungsbereich (Breite):
30.6 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
40.8 mm
Bildschirm-Diagonale:
2"/5,1 cm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 154,00*
€ 6,90*
ab € 123,57*
€ 154,03*
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 172,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.