Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 4.7 mH, 230 mA, XHBCC-472J-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 4.7 mH, 230 mA, XHBCC-472J-01
HF-Drossel, axial, 4.7 mH, 230 mA, XHBCC-472J-01
HF-Drossel, axial, 4.7 mH, 230 mA, XHBCC-472J-01
HF-Drossel, axial, 4.7 mH, 230 mA, XHBCC-472J-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D1420
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBCC-472J-01
EAN/GTIN:
     4099889007923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, XHBCC-472J-01, FASTRON Der XHBCC-472J-01 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie hält eine Ladung oder Leistung nach einer bestimmten Zeit und kann diese Leistung auch dann beibehalten, wenn eine externe Versorgung entfernt wird. Features * Sehr große Induktivität * Hoher Q-Wert Anwendungen * Entkopplung und Rauschunterdrückung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Beleuchtungsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
230 mA
Gleichstromwiderstand:
12 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Induktivität:
4.7 mH
Länge:
16 mm
Messfrequenz:
252 kHz
Sättigungsstrom:
270 mA
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,992*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,56624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,92*
€ 657,9748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,576*
€ 649,23544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,216*
€ 626,19704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,944*
€ 579,46336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,992*
€ 539,06048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.