Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, liegend, 2 mH, 32 A, T60405-R6123-X532


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Speicherdrossel, liegend, 2 mH, 32 A, T60405-R6123-X532
Speicherdrossel, liegend, 2 mH, 32 A, T60405-R6123-X532
Speicherdrossel, liegend, 2 mH, 32 A, T60405-R6123-X532
Artikel-Nr.:
     4502-74D264
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60405-R6123-X532
EAN/GTIN:
     4099889008524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Stromkompensierte Einphasen-Funkentstördrosseln liegend Typ VAC T60405-R6123-X. Hohe Einfügungsdämpfung durch Kerne aus dem nanokristallinen Werkstoff VITROPERM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
liegend
Gleichstrom:
32 A
Induktivität:
2 mH
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstördrossel, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,28004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 25,57926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.480,50018*
€ 1.761,79521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.472,57028*
€ 1.752,35863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.430,42004*
€ 1.702,19985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.391,50008*
€ 1.655,8851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.381,28004*
€ 1.643,72325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.