Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 470 µH, 90 mA, MICC-471K-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 470 µH, 90 mA, MICC-471K-01
HF-Drossel, axial, 470 µH, 90 mA, MICC-471K-01
HF-Drossel, axial, 470 µH, 90 mA, MICC-471K-01
Artikel-Nr.:
     4502-74D2788
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-471K-01
EAN/GTIN:
     4099889008746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Axial bedrahtet, MICC-471K-01, Fastron Das MICC-471K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritkern * Isoliert * Typ MICC
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
90 mA
Gleichstromwiderstand:
12 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
470 µH
Länge:
7 mm
Messfrequenz:
790 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,23328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.059,72*
€ 1.261,0668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.054,64*
€ 1.255,0216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.013,72*
€ 1.206,3268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,72*
€ 1.168,2468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,12*
€ 1.110,4128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.