Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 560 µH, 75 mA, MICC-561K-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 560 µH, 75 mA, MICC-561K-02
HF-Drossel, axial, 560 µH, 75 mA, MICC-561K-02
HF-Drossel, axial, 560 µH, 75 mA, MICC-561K-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D2790
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-561K-02
EAN/GTIN:
     4099889008753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Axial bedrahtet, MICC-561K-02, Fastron Das MICC-561K-02 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritkern * Isoliert * Typ MICC
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
75 mA
Gleichstromwiderstand:
16.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
560 µH
Länge:
7 mm
Messfrequenz:
790 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,534*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.