Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 6.8 mH, 35 mA, SMCC-682J-02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 6.8 mH, 35 mA, SMCC-682J-02
HF-Drossel, axial, 6.8 mH, 35 mA, SMCC-682J-02
HF-Drossel, axial, 6.8 mH, 35 mA, SMCC-682J-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D346
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-682J-02
EAN/GTIN:
     4099889009583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, SMCC-682J-02, FASTRON Die SMCC-682J-02 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie hält eine Ladung oder Leistung nach einer bestimmten Zeit und kann diese Leistung auch dann beibehalten, wenn eine externe Versorgung entfernt wird. Features * Breiter Temperaturbereich * Hoher Q-Wert Anwendungen * Zur Entkopplung und Rauschunterdrückung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Beleuchtungsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
35 mA
Gleichstromwiderstand:
95 Ω
Gütefaktor Q:
Q 30
Induktivität:
6.8 mH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
250 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.