Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 18 µH, 580 mA, B78108S1183K000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 18 µH, 580 mA, B78108S1183K000
HF-Drossel, axial, 18 µH, 580 mA, B78108S1183K000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5680
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1183K000
EAN/GTIN:
     4099889013443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B78108S1183K000, EPCOS Features * Breiter Induktivitätsbereich * Geeignet für Allzweckanwendungen * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für Antennensysteme, Automobilelektronik, Energiesparlampen, Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
580 mA
Gleichstromwiderstand:
670 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
18 µH
Länge:
9.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hf drossel 18µh, festinduktivität, epcos drosselspule, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3950
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0988*
€ 0,3201*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,41*
Lager 4502
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 4,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.