Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 10 µH, 1.6 A, 744226S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 10 µH, 1.6 A, 744226S
Gleichtaktfilter, SMD, 10 µH, 1.6 A, 744226S
Artikel-Nr.:
     4502-74D5845
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744226S
EAN/GTIN:
     4099889340662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Stromkompensierte Drossel * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Betriebsspannung: 80 VDC (42 VAC) * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow * Ringkern aus NiZn/MnZn Applikationen * Drossel für Signal- und Datenleitung * Spannungsversorgung * Messsignalleitung/Sensorleitung * CAN * Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
1.6 A
Gleichstromwiderstand:
80 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
9.2 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000468 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.