Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, SMD, 30 µH, 744273222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, SMD, 30 µH, 744273222
Gleichtaktfilter, SMD, 30 µH, 744273222
Artikel-Nr.:
     4502-74D5894
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744273222
EAN/GTIN:
     4099889368178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Klimakategorie 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Strombelastbarkeit bis 5 A * Hohe Impedanz bis 2200 Ohm * Geringe Bauhöhe von 5.3 mm * Nennspannung 80 VDC (42VAC) Applikationen * Drossel für Signal- und Datenleitung * Spannungsversorgung * Messsignalleitung/Sensorleitung * Unterdrückung von Gleichaktstörungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
8.3 mm
Gleichstromwiderstand:
60 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
30 µH
Länge:
9.5 mm
Toleranz:
±25 %
Gewicht:
0.00066 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.