Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, stehend, 1 mH, 6 A, 744823601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, stehend, 1 mH, 6 A, 744823601
Gleichtaktdrossel, stehend, 1 mH, 6 A, 744823601
Artikel-Nr.:
     4502-74D5957
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744823601
EAN/GTIN:
     4099889379525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung durch kapazitätsarme Wickeltechnik * VDE zertifiziert nach IEC 60938-2 * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich * Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Sehr kompakte Bauform Applikationen * Leistungselektronik * Netzein- und Ausgangsfilter * Entstörung von Geräten ohne Masseanschluss * Motorentstörung * Gleichtakt-Störer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
17 mm
Gleichstrom:
6 A
Gleichstromwiderstand:
13 mΩ
Höhe:
26.5 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
25 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01524 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.