Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel WE-CMB, 744824407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromkompensierte Drossel WE-CMB, 744824407
Stromkompensierte Drossel WE-CMB, 744824407
Artikel-Nr.:
     4502-74D5960
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     744824407
EAN/GTIN:
     4099889380224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Eigenschaften * Breitbandige Entstörung durch kapazitätsarme Wickeltechnik * VDE zertifiziert nach IEC 60938-2 * Klimakategorie: 40/125/21 * Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0 * Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich * Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen * Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC * Sehr kompakte Bauform Applikationen * Leistungselektronik * Netzein- und Ausgangsfilter * Entstörung von Geräten ohne Masseanschluss * Motorentstörung * Gleichtakt-Störer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtakt-Netzdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
18.5 mm
Gleichstrom:
3.5 A
Gleichstromwiderstand:
80 mΩ
Höhe:
33 mm
Induktivität:
7 mH
Länge:
27.5 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0252 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.