Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 440/760 VAC, Klemmleiste, B84143A0025R021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 440/760 VAC, Klemmleiste, B84143A0025R021
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 25 A, 440/760 VAC, Klemmleiste, B84143A0025R021
Artikel-Nr.:
     4502-74D7996
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0025R021
EAN/GTIN:
     4099889078343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
EMC filter, B84143A0025R021, EPCOS 3-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Hohe Einfügungsdämpfung * Einfach zu installieren * Schutzart: IP 20 * Platzsparendes Design * Optimiert für lange Motorkabel * Design entspricht Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Aufzüge * Traktions- und Fördersystem * HVAC-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) * Windparks * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
440/760 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
25 A
ohmscher Widerstand:
8 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
4.0367 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klimaklemmenleiste, Klimaklemmleiste, Thermostat-Klemmenleiste, Thermostat-Klemmleiste, Thermostatklemmenleiste, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 292,09*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 265,56*
€ 323,29*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 351,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 702,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.