Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 50 A, 250/440 VAC, Klemmleiste, B84144A0050R000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74D8183
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B84144A0050R000
EAN/GTIN:
4099889078701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
EMC filter, B84144A0050R000, EPCOS 4-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Einfach zu installieren * Platzsparendes Design * Optimiert für lange Motorkabel Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Aufzüge * Fördersystem * HVAC-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) * Stromversorgungen * Industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
250/440 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
50 A
ohmscher Widerstand:
1.3 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Gewicht:
4.19 kg
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Entstörfilter und Zubehör
>
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe:
Klimaklemmenleiste
,
Klimaklemmleiste
,
Thermostat-Klemmenleiste
,
Thermostat-Klemmleiste
,
Thermostatklemmenleiste
,
netzentstörfilter 3 phasen
,
netzentstörfilter
,
netzfilter 3-phasen epcos
,
Filter
,
Entstörfilter
,
Störschutzfilter
,
Netzfilter
,
Passive Bauelemente
,
Entstörkombination
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 284,49*
€ 364,94*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 327,34*
€ 395,94*
Lager 139
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 406,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 729,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen