Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 840 µH, Flachstecker 6,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 840 µH, Flachstecker 6,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 V (DC), 250 VAC, 840 µH, Flachstecker 6,
Artikel-Nr.:
     4502-74D8238
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771C0006A000
EAN/GTIN:
     4099889079050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
EMC filter, B84771C0006A000, EPCOS 2-Leiter-Filter IEC-Eingangsfilter Features * Einfach zu installieren * Kompakte Bauweise * Kostenoptimierte Konstruktion * Schutzart Frontseite mit Netzstecker: IP 40 Anwendungen * Schaltnetzteile * Industrielle Elektronik * Telekommunikationssystem * Daten-System * Messgeräte * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
840 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2 x 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
6 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,78*
€ 434,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 450,96*
€ 548,3904*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 548,3904*
€ 652,58458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 524,2602*
€ 623,86964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,3402*
€ 603,73484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 491,94*
€ 585,4086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,96*
€ 536,6424
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 7,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.