Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 3 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4231S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 3 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4231S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 3 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4231S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 3 kV, 2 kA, Keramik, B88069X4231S102
Artikel-Nr.:
     4502-74D8498
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4231S102
EAN/GTIN:
     4099889177220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X4231S102, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2 kA
Ansprechspannung:
3 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,42*
2 Tage
104
1
€ 14,99*
ab € 0,888*
€ 1,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.